text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakrondbektang lengte 160 mm vlak/rond recht meercomponenten mantels KNIPEX


Halfronde, lange, taps toelopende bekken. Geschikt voor fijnere grijp- en snijwerkzaamheden, ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Gekartelde grijpvlakken. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC. rechte bekken. - Snijcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 2,5mm- Schn

Artikelnummer K1025.500.160
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Lengte 160
Materiaal Staal
Greepuitvoering Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Lengte 160
Materiaal Staal
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
Grijpvlak Getand
Gesmeed Ja

Omschrijving

Halfronde, lange, taps toelopende bekken. Geschikt voor fijnere grijp- en snijwerkzaamheden, ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Gekartelde grijpvlakken. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC. rechte bekken. - Snijcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 2,5mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm- Bekdikte (verbinding) (T1): 9.0mm- Tips breedte (W4): 3,0mm- Bekdikte (T2): 2.5mm- Beklengte (L3): 50.0mm- Kopbreedte (W3): 16,5mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1025.500.160
EAN 4003773022817
UBB 419100060831
UNSPSC 27112148
Fabrikant artikelnummer 25 05 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.