text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakrondbektang lengte 160 mm 40graden gehoekt VDE meercomponenten mantels PROMAT


Met snijkant (platte rondbektang). VDE-geïsoleerd tot 1.000 V. Geproduceerd vlgs. DIN EN/IEC 60900, per stuk getest. 40° afgeschuinde, vlakronde, lange, puntig toelopende bekken. Grijpvlakken getand. Snijkanten bovendien inductief gehard, hardheid snijrand ca. 60 HRC. Speciale gereedschapsset, oliegehard en getemperd Tang verchroomd

Artikelnummer 3E664788
Geïsoleerd Ja
Vorm Gebogen
Met draadafsnijder Ja
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Gebogen
Met draadafsnijder Ja
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Greepuitvoering Overig
Grijpbereik (mm) 1.6-2.5
VDE getest Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3E664788
EAN 4015448745662
UBB 500581686887
UNSPSC 27112111
Fabrikant artikelnummer 4000810873
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.