text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakrondbektang lengte 140 mm vlak/rond recht gepolijst kunststof mantel KNIPEX


Zijsnijtang halfrond, lange, taps toelopende bekken. Geschikt voor fijnere grijp- en snijwerkzaamheden, ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Gekartelde grijpvlakken. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC. rechte bekken. - Snijcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø

Artikelnummer K1025.100.140
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Lengte (mm) 140
Materiaal Staal
Handvat Kunststof beschermlaag
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Lengte (mm) 140
Materiaal Staal
Handvat Kunststof beschermlaag
Grijpvlak Getand
Gesmeed Ja
Merk Knipex
Type Radio Pliers

Omschrijving

Zijsnijtang halfrond, lange, taps toelopende bekken. Geschikt voor fijnere grijp- en snijwerkzaamheden, ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Gekartelde grijpvlakken. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC. rechte bekken. - Snijcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 2,5mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm- Bekdikte (verbinding) (T1): 8,0mm- Tips breedte (W4): 2,5mm- Bekdikte (T2): 2.0mm- Beklengte (L3): 42.0mm- Kopbreedte (W3): 15mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1025.100.140
EAN 4003773033158
UBB 419100383266
UNSPSC 27112148
Fabrikant artikelnummer 25 01 140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.