text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakken-spanhouder DIN 69893A weldon span-d. 6 mm HSK-A63 uitkraaglengte 65 mm PROMAT


Met conus met holle schacht conform DIN 69893 model A · Met zijdelingse koelkanalen voor gereedschappen met cilindrische schacht · En zijdelings meeneemvlak conform DIN 1835 B · Boringtolerantie H4

Artikelnummer 1R706484
Buitendiameter (mm) 25
Binnendiameter (mm) 6
Totale lengte (mm) 65
Inwendig koelkanaal Ja
Merk Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 25
Binnendiameter (mm) 6
Totale lengte (mm) 65
Inwendig koelkanaal Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1R706484
EAN 4015448562917
UBB 500581186755
UNSPSC 27112807
Fabrikant artikelnummer 4000833835
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.