text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakken-spanhouder DIN 69871AD weldon span-d. 32 mm SK40 uitkraaglengte 65 mm PROMAT


(Weldon) · Met steile conus conform DIN 69871 model AD · Voor de opname van gereedschappen met een cilindrische schacht en zijdelings meeneemvlak conform DIN 1835-B · Boringtolerantie H4

Artikelnummer 5M873406
Buitendiameter (mm) 50
Binnendiameter (mm) 32
Totale lengte (mm) 65
Merk Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 50
Binnendiameter (mm) 32
Totale lengte (mm) 65
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5M873406
EAN 4015448562023
UBB 500582505938
UNSPSC 27112807
Fabrikant artikelnummer 4000833746
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.