text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakken-spanhouder DIN 69871AD weldon span-d. 32 mm SK40 uitkraaglengte 100 mm PROMAT


(Weldon) · Met steile conus conform DIN 69871 model AD · Voor de opname van gereedschappen met een cilindrische schacht en zijdelings meeneemvlak conform DIN 1835-B · Boringtolerantie H4

Artikelnummer 0E242401
Buitendiameter (mm) 72
Binnendiameter (mm) 32
Totale lengte (mm) 100
Merk Promat
Type Surface Clamping Chuck
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 72
Binnendiameter (mm) 32
Totale lengte (mm) 100
Merk Promat
Type Surface Clamping Chuck

Artikelnummers

Artikelnummer 0E242401
EAN 4015448562030
UBB 500573654836
UNSPSC 27112807
Fabrikant artikelnummer 4000833747
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.