text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakken-spanhouder DIN 69871AD weldon span-d. 20 mm SK40 uitkraaglengte 63 mm PROMAT


(Weldon) · Met steile conus conform DIN 69871 model AD · Voor de opname van gereedschappen met een cilindrische schacht en zijdelings meeneemvlak conform DIN 1835-B · Boringtolerantie H4

Artikelnummer 5X984560
Buitendiameter (mm) 52
Binnendiameter (mm) 20
Totale lengte (mm) 63
Merk Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 52
Binnendiameter (mm) 20
Totale lengte (mm) 63
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5X984560
EAN 4015448561965
UBB 500582635479
UNSPSC 27112807
Fabrikant artikelnummer 4000833740
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.