Nedtrain Oud
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
Ringen
Speciale ringen
50100
50100.080.001
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
Vlakke sluitring voor cilinderschroeven DIN 433-1 Messing Vernikkeld M8
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
Diameter
Merk
Fabory
Voor nom. afm.
8
Materiaalsoort
Messing
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Gewicht per stuk (g)
1.33
Goederencode
7415210000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Merk
Fabory
Voor nom. afm.
8
Materiaalsoort
Messing
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Gewicht per stuk (g)
1.33
Goederencode
7415210000
Afmetingen
d1
8.4
d2
15
h
1.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7092
DIN
433-1
NEN
2270
Artikelnummers
Artikelnummer
50100.080.001
EAN
8715492241283
UBB
950356077384
UNSPSC
31161807
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen