text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring voor cilinderschroeven DIN 433-1 Messing Vernikkeld M5


Artikelnummer
Diameter
Merk Fabory
Voor nom. afm. 5
Materiaalsoort Messing
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Gewicht per stuk (g) 0.417
Goederencode 7415210000
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Merk Fabory
Voor nom. afm. 5
Materiaalsoort Messing
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Gewicht per stuk (g) 0.417
Goederencode 7415210000

Afmetingen

d1 5.3
d2 9
h 1

Normeringen

NEN 2270
ISO 7092
DIN 433-1

Artikelnummers

Artikelnummer 50100.050.001
EAN 8715492241269
UBB 950356077129
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.