text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring voor cilinderschroeven DIN 433-1 Messing Vernikkeld M4


Artikelnummer
Diameter
Merk Fabory
Voor nom. afm. 4
Materiaalsoort Messing
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Gewicht per stuk (g) 0.152
Goederencode 7415210000
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Merk Fabory
Voor nom. afm. 4
Materiaalsoort Messing
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Gewicht per stuk (g) 0.152
Goederencode 7415210000

Afmetingen

d1 4.3
d2 8
h 0.5

Normeringen

ISO 7092
NEN 2270
DIN 433-1

Artikelnummers

Artikelnummer 50100.040.001
EAN 8715492241252
UBB 950356077046
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.