text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring voor cilinderschroeven DIN 433-1 Messing Vernikkeld M2


Artikelnummer
Diameter
Merk Fabory
Voor nom. afm. 2
Materiaalsoort Messing
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Gewicht per stuk (g) 0.051
HS- en goederencode 7415210000
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M2
Merk Fabory
Voor nom. afm. 2
Materiaalsoort Messing
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Gewicht per stuk (g) 0.051
HS- en goederencode 7415210000

Afmetingen

d1 2.2
d2 4.5
h 0.3

Normeringen

DIN 433-1
ISO 7092
NEN 2270

Artikelnummers

Artikelnummer 50100.020.001
EAN 8715492241221
UBB 950356076709
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.