text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring met afschuining ISO 7090 Staal Blank 200 HV M52


Artikelnummer
Diameter
Merk Fabory
Klasse 200 HV
Voor nom. afm. 52
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 262.9
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M52
Merk Fabory
Klasse 200 HV
Voor nom. afm. 52
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 262.9
HS- en goederencode 7318220098

Afmetingen

d1 56
d2 98
h 8

Normeringen

ISO 7090

Artikelnummers

Artikelnummer 38161.520.001
EAN 8717077254961
UBB 500649065439
UNSPSC 31161800

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.