text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring DIN 126 Staal Blank 100 HV M42


Artikelnummer
Diameter
Merk Fabory
Klasse 100 HV
Voor nom. afm. 42
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 137.04
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M42
Merk Fabory
Klasse 100 HV
Voor nom. afm. 42
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 137.04
HS- en goederencode 7318220098

Afmetingen

d1 45
d2 78
h 7

Normeringen

NEN 2268
NF E25-513
ISO 7091
DIN 126

Artikelnummers

Artikelnummer 38200.420.001
EAN 8715492087973
UBB 950356037602
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.