text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring DIN 125-1A Roestvaststaal (RVS) A2 140 HV M5


Artikelnummer
Diameter
Merk Fabory
Klasse 140 HV
Voor nom. afm. 5
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 0.36
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Merk Fabory
Klasse 140 HV
Voor nom. afm. 5
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 0.36

Afmetingen

d1 5.3
d2 10
h 1

Normeringen

DIN 125-1A
ISO 7089
NEN 2269-A

Artikelnummers

Artikelnummer 51420.050.001
EAN 8715492286796
UBB 950356111779
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.