FOCAL MEDITECH B.V.
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
Spieën
39250
39250.033.008
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
Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 3X3X8MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Lengte
Breedte (mm)
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
8 mm
Breedte (mm)
3
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
Afmetingen
b
3
Voor as ø
8
Voor as ø ≤
10
h
3
L (mm)
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2430
BS
4235-1
DIN
6885-A
ISO
R773
Artikelnummers
Artikelnummer
39250.033.008
EAN
8715492812346
UBB
950359203961
UNSPSC
31163207