text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke afdichtingsring KLINGERsil® C-4400 DIN2690 afmeting 218 x 169x2 nominale


Uitvoering : Hoge druk Toepassingsgebied : Universele hogedruk dichting voor brede bereiken van de chemische industrie van de levensmiddelenverwerking en Drinkwatervoorziening. Zeer hoge prestatiestandaard. Bestand tegen olies, water, damp, gassen, zoutoplossingen, brandstoffen, alcoholen, organische en anorganische zuren, koolwaterstoffen, smeerstoffen en koudemiddel Materiaal: NBR-gebonden aramidevezel Toelatingen: BAM getest, DIN-DVGW, DIN-DVGW W 270, DVGW VP 401, elastomeer-richtlijn, ÖVGW reg.nr. G 1.912, DNV GL, ta-lucht, Fire-Safe cf. DIN EN ISO 10497 Temperatuurbereik: Tot +400 °C

Artikelnummer 8T805881
Buitendiameter (mm) 218
Binnendiameter (mm) 169
Dikte (mm) 2
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Vezelmateriaal
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Buitendiameter (mm) 218
Binnendiameter (mm) 169
Dikte (mm) 2
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Vezelmateriaal
Met sluitring Nee
Uitvoering ring Hol
Merk FABORY APPROVED VENDOR

Artikelnummers

Artikelnummer 8T805881
EAN 4059862006312
UBB 500583644777
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 1298218
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.