text.skipToContent text.skipToNavigation

Flat sealing ring KLINGERsil® C-4400 DIN2690 dimensions 168 x 115x2 nominal pres


Artikelnummer 4D248868
Diámetro exterior (mm) 168
Diámetro interior (mm) 115
Espesor (mm) 2
Trieda kvality Iné
Materiál Materiál na báze vlákien
Con arandela No
Modelo en anillo Hueco
Verpakt per 1

Specificaties

Diámetro exterior (mm) 168
Diámetro interior (mm) 115
Espesor (mm) 2
Trieda kvality Iné
Materiál Materiál na báze vlákien
Con arandela No
Modelo en anillo Hueco
Značka Fabory approved vendor
HS kód 68159900

Artikelnummers

Artikelnummer 4D248868
EAN 4059862007616
UBB 500582019195
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 1298168
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.