text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakboor 36 x 160mm


Snel boren van grote diameters. Geschikt voor boren in harde en zachte natuurhoutsoorten en spaanplaat. Ideaal voor deursloten, tapgaten, elektriciens- en loodgieterswerk. 1/4" Hex opname (DIN E 6.3) voor directe plaatsing in de machine of voor veilige borging van de boorhouder. Centreerpunt voor nauwkeurige positionering en scherpe vleugels voor verhoogde boorprestaties

Artikelnummer 6I763897
Totale lengte (mm) 152
Schachtdiameter (mm) 6.35
Diameter boor (mm) 36
Merk Milwaukee
Type Flat Boring Bit
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 152
Schachtdiameter (mm) 6.35
Diameter boor (mm) 36
Merk Milwaukee
Type Flat Boring Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 6I763897
EAN 4002395332779
UBB 500513596808
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932363146
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.