text.skipToContent text.skipToNavigation

Viltpolijststift D8xH10mm 3 mm vilt ZYA PFERD


Viltpolijststiften worden in verbinding met schuurpasta gebruikt voor de voorpolijsting en hoogglanspolitoer

Artikelnummer 8Q327409
Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 59500
Diameter 3
Materiaal Overig
Opnameschacht (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 59500
Diameter 3
Materiaal Overig
Opnameschacht (mm) 3
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor glas Nee
Korrel type Overig
Slijpkop Nee
Geschikt voor porselein Nee
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q327409
EAN 4007220295250
UBB 500583571418
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 44140810
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.