Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
8V964463
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
Viltpolijststift D10xH15mm 6 mm vilt ZYA PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8V964463
Kopvorm
Cylinder
Max. toerental (1/min)
47500
Diameter
6
Materiaal
Overig
Opnameschacht (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cylinder
Max. toerental (1/min)
47500
Diameter
6
Materiaal
Overig
Opnameschacht (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor non-ferrometaal
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Korrel type
Overig
Slijpkop
Nee
Geschikt voor porselein
Nee
Merk
Pferd
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8V964463
EAN
4007220153772
UBB
500583660849
UNSPSC
31191509
Fabrikant artikelnummer
44101671