Vierkantkop bouten
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
Vierkantkop bouten
U01080
U01080.075.0400
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
Vierkantbout UNC ASME B18.6.2 Staal Blank 3/4-10X4 Inch
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
Vierkantkop
Kopsoort
Vierkantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3/4 Inch
Lengte
4 Inch
Aandraaivoorziening
Vierkantkop
Kopsoort
Vierkantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Unified National Coarse
Afmetingen
F (max.)
0.75
H (max.)
0.582
Gangen per Inch
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.6.2
Artikelnummers
Artikelnummer
U01080.075.0400
EAN
8715492859761
UBB
500624351721
UNSPSC
31161620