Vierkantkop bouten
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
Vierkantkop bouten
04149
04149.200.060
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
Vierkant kraagbout met bolle tap DIN 480 Staal Blank 10.9 M20X60
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Vierkant
Kopsoort
Vierkantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M20
Lengte
60 mm
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Vierkant
Kopsoort
Vierkantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
c (max.)
5.15
d-D
M20
dc(max.)
28
D (mm)
15
dp
15
k
25
L (mm)
60
P
2.5
s
22
z3
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
480
Artikelnummers
Artikelnummer
04149.200.060
EAN
8717077295438
UBB
500650809758
UNSPSC
31162400