text.skipToContent text.skipToNavigation

Vetvuller passend voor ca. 20 kg emmer d. 270-310 mm pomp-d. 530 mm PRESSOL


Voor de vulling van vetschaarspuiten, éénhandige persen en perslluchtpersen · Apparaten bevatten vulnippel M10 x 1 voor de aanpassing van vetpersen van andere fabrikaten · Zeer schuifbaar deksel maakt altijd probleemloze niveaucontrole mogelijk · Schuin gemonteerde vulkoppeling maakt het vullen van vetpersen met rechte en schuin ingezette vulnippels mogelijk · Een afsluitventiel in de vulkoppeling verhindert ongewenste vetuittreding · Comfortabel verwijderen van de opvolgerzuiger door groot gedimensioneerde greep

Artikelnummer 3P914561
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Pressol
Verpakt per 1

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Pressol

Artikelnummers

Artikelnummer 3P914561
EAN 4103810178207
UBB 500581855342
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 17 820
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.