Machineschroeven
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
Machineschroeven
24540
24540.035.040
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3,5X40
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
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
M3.5
Lengte
40 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M3.5
Thread length (min.)
20
dk(max.)
6.5
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
1.93
L (mm)
40
n
0.8
P
0.6
t (min.)
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
DIN
963
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
Artikelnummers
Artikelnummer
24540.035.040
EAN
8715492633156
UBB
950353133453
UNSPSC
31161504