text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M5X8


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 8 mm
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M5
Thread length (min.) 25
dk(max.) 9.2
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 8
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1

Normeringen

NEN ≈2370
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
DIN 963

Artikelnummers

Artikelnummer 48550.050.008
EAN 8715492853882
UBB 950353234681
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.