text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X10


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 10 mm
Merk Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.06
HS- en goederencode 7318155890

Afmetingen

d-D M4
Schroefdraadlengte (min.) 22
dk(max.) 7.5
Voldraad als L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 10
No. kruisgleuf 2
P 0.7

Normeringen

NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1
DIN 965

Artikelnummers

Artikelnummer 24672.040.010
EAN 8715492642509
UBB 950353748342
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.