text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M2X4


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M2
Lengte 4 mm
Merk Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 9.3
HS- en goederencode 7318155890

Afmetingen

d-D M2
Schroefdraadlengte (min.) 16
dk(max.) 3.8
Voldraad als L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 4
No. kruisgleuf 1
P 0.4

Normeringen

NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1
DIN 965

Artikelnummers

Artikelnummer 24672.020.004
EAN 8712423010536
UBB 500654333987
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.