text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd 4.8 M8X25

Specificaties

Diameter M8
Lengte 25 mm
Merk Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M8
Schroefdraadlengte (min.) 34
dk(max.) 14.5
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 25
No. kruisgleuf 4
P 1.25

Normeringen

DIN 965
ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1

Artikelnummers

Artikelnummer 24840.080.025
EAN 8715492645753
UBB 951353254547
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.