Machineschroeven
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroeven
Machineschroeven
24678
24678.025.008
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
Verzonken schroef met kruisgleuf Phillips ISO 7046-1-H Staal Blank 4.8 M2,5X8
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
Diameter
Lengte
Merk
Fabory
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2.5
Lengte
8 mm
Merk
Fabory
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.33
HS- en goederencode
7318155890
Afmetingen
d-D
M2.5
Schroefdraadlengte (min.)
25
dk(max.)
4.7
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
1.5
L (mm)
8
No. kruisgleuf
1
P
0.45
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7046-1 H
Artikelnummers
Artikelnummer
24678.025.008
EAN
8717077319882
UBB
500651054263
UNSPSC
31162400
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen