text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Verzonken schroef met kruisgleuf DIN 965 A-Z Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd 4.8 M6X60

Specyfikacje

Diameter M6
Lengte 60 mm
Merk Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Wymiary

d-D M6
Schroefdraadlengte (min.) 28
dk(max.) 11
Voldraad als L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 60
No. kruisgleuf 3
P 1

Normy

NF ≈E25-119-1
DIN 965
ISO ≈7046-1

Numery artykułów

Numer artykułu 24845.060.060
UBB 500684636169
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.