text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met kruisgleuf DIN 965 A-Z Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd 4.8 M3X6


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Lengte 6 mm
Merk Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.38
HS- en goederencode 7318155890

Afmetingen

d-D M3
Schroefdraadlengte (min.) 19
dk(max.) 5.6
Voldraad als L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 6
No. kruisgleuf 1
P 0.5

Normeringen

ISO ≈7046-1
DIN 965
NF ≈E25-119-1

Artikelnummers

Artikelnummer 24845.030.006
EAN 8717077783287
UBB 500684630386
UNSPSC 31161504
Fabrikant artikelnummer MSMZCSK30006ZN

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.