Nedtrain Oud
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
Houtschroeven
55870
55870.045.035
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
Verzonken houtschroef met zaaggleuf DIN 97 Roestvaststaal (RVS) A4 4,5X35MM
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
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
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
4.5 mm
Lengte
35 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
4.5
dk
8.3
ds
4.5
k (max.)
2.35
L (mm)
35
n
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-604
DIN
97
NEN
2250
Artikelnummers
Artikelnummer
55870.045.035
EAN
8715494107181
UBB
500571532851
UNSPSC
31161508