text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken houtschroef met zaaggleuf DIN 97 Messing CU2/CU3 Vernikkeld 4X45MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4 mm
Lengte 45 mm
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Gewicht per stuk (g) 3.964
Info
  • Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Afmetingen

D (mm) 4
dk 7.5
ds 4
k (max.) 2.2
L (mm) 45
n 1

Normeringen

NEN 2250
DIN 97
NF E25-604

Artikelnummers

Artikelnummer 49330.040.045
EAN 8715492858757
UBB 950350076168
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.