text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzinkboor G125 DIN 373 HSS Blanc 6.50mm x 3.2mm


HSS Verzinkboor 180° voor cilinderkop schroeven DIN 373 ongecoat voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 0.5% en thermoplasten

Artikelnummer 4T046956
Grootte Overig
Totale lengte (mm) 71
Schachtdiameter (mm) 5
Boringsdiameter 3.2
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte Overig
Totale lengte (mm) 71
Schachtdiameter (mm) 5
Boringsdiameter 3.2
Snijmateriaal HSS
Koplengte (mm) 14
Verzinkdiameter (mm) 6.5
Aantal bladen 3
Merk Dormer
Type Counterbore

Omschrijving

HSS Verzinkboor 180° voor cilinderkop schroeven DIN 373 ongecoat voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 0.5% en thermoplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 4T046956
EAN 7320760374405
UBB 500629776294
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G1256.5X3.2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.