text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzinkboor G125 DIN 373 HSS Blanc 18.00mm x 8.5mm


Artikelnummer 6P695166
Grootte Overig
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12.5
Boringsdiameter 8.5
Snijmateriaal HSS
Koplengte (mm) 22
Verzinkdiameter (mm) 18
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte Overig
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12.5
Boringsdiameter 8.5
Snijmateriaal HSS
Koplengte (mm) 22
Verzinkdiameter (mm) 18
Aantal bladen 3
Merk Dormer
Goederencode 8207506000
Type Counterbore

Artikelnummers

Artikelnummer 6P695166
EAN 7320760107713
UBB 500629660282
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G12518.0X8.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.