text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzinkboor G125 DIN 373 HSS Blanc 18.00mm x 10.5


HSS Verzinkboor 180° voor cilinderkop schroeven DIN 373 ongecoat voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 0.5% en thermoplasten

Artikelnummer 4H507096
Grootte Overig
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12.5
Boringsdiameter 10.5
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte Overig
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12.5
Boringsdiameter 10.5
Snijmateriaal HSS
Koplengte (mm) 22
Verzinkdiameter (mm) 18
Aantal bladen 3
Merk Dormer
Type Counterbore

Artikelnummers

Artikelnummer 4H507096
EAN 7320760107690
UBB 500629659888
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G12518.0X10.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.