text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzinkboor G125 DIN 373 HSS Blanc 18,00 x 11,0


HSS Verzinkboor 180° voor cilinderkop schroeven DIN 373 ongecoat voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 0.5% en thermoplasten

Artikelnummer 0Q785347
Grootte Overig
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12.5
Boringsdiameter 11
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte Overig
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12.5
Boringsdiameter 11
Snijmateriaal HSS
Koplengte (mm) 22
Verzinkdiameter (mm) 18
Aantal bladen 3
Merk Dormer
Type Counterbore

Omschrijving

HSS Verzinkboor 180° voor cilinderkop schroeven DIN 373 ongecoat voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 0.5% en thermoplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 0Q785347
EAN 7320760107706
UBB 500629660027
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G12518.0X11.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.