text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzinkboor G125 DIN 373 HSS Blanc 15.00mm x 9.0mm


Artikelnummer 7S608814
Grootte Overig
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12.5
Boringsdiameter 9
Snijmateriaal HSS
Koplengte (mm) 22
Verzinkdiameter (mm) 15
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte Overig
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12.5
Boringsdiameter 9
Snijmateriaal HSS
Koplengte (mm) 22
Verzinkdiameter (mm) 15
Aantal bladen 3
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Type Counterbore

Artikelnummers

Artikelnummer 7S608814
EAN 7320760107683
UBB 500629657072
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G12515.0X9.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.