Verzinkboren
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
Boren
Verzinkboren
3Y125863
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
Verzinkboor G125 DIN 373 HSS Blanc 15.00mm x 8.4mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3Y125863
Grootte
Overig
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
12.5
Boringsdiameter
8.4
Snijmateriaal
HSS
Koplengte (mm)
22
Verzinkdiameter (mm)
15
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Grootte
Overig
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
12.5
Boringsdiameter
8.4
Snijmateriaal
HSS
Koplengte (mm)
22
Verzinkdiameter (mm)
15
Aantal bladen
3
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Type
Counterbore
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3Y125863
EAN
7320760107676
UBB
500629656819
UNSPSC
20102007
Fabrikant artikelnummer
G12515.0X8.4