text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzinkboor G125 DIN 373 HSS Blanc 11.00mm x 6.4mm


HSS Verzinkboor 180° voor cilinderkop schroeven DIN 373 ongecoat voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 0.5% en thermoplasten

Artikelnummer 0L399042
Grootte Overig
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 8
Boringsdiameter 6.4
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte Overig
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 8
Boringsdiameter 6.4
Snijmateriaal HSS
Koplengte (mm) 18
Verzinkdiameter (mm) 11
Aantal bladen 3
Merk Dormer
Type 5973139

Artikelnummers

Artikelnummer 0L399042
EAN 7320760107645
UBB 500629652693
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G12511.0X6.4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.