text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzinkboor G125 DIN 373 HSS Blanc 10.00mm x 5.5mm


HSS Verzinkboor 180° voor cilinderkop schroeven DIN 373 ongecoat voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 0.5% en thermoplasten

Artikelnummer 6Q222683
Grootte Overig
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 8
Boringsdiameter 5.5
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte Overig
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 8
Boringsdiameter 5.5
Snijmateriaal HSS
Koplengte (mm) 18
Verzinkdiameter (mm) 10
Aantal bladen 3
Merk Dormer
Type Counterbore

Omschrijving

HSS Verzinkboor 180° voor cilinderkop schroeven DIN 373 ongecoat voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 0.5% en thermoplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 6Q222683
EAN 7320760107621
UBB 500629651869
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G12510.0X5.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.