text.skipToContent text.skipToNavigation

Verstelbare moersleutel 9029C max. 32 mm lengte 170 mm met instelschaal, kunstst


Hoogwaardig staal. Gehard. Beschermd tegen roest. Verchroomd. Bekopening 15°. Met ergonomische kunststof greep. Smalle kop. Met instel-/meetschaal naar de sleutelkopBijzondere productvoordelen: Bijzonder korte bouwvorm bij groot werkbereik

Artikelnummer 3Z981113
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 170
Max. sleutelwijdte (mm) 32
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 15
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 170
Max. sleutelwijdte (mm) 32
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 15
Merk Bahco
Type Adjustable Wrench

Omschrijving

Hoogwaardig staal. Gehard. Beschermd tegen roest. Verchroomd. Bekopening 15°. Met ergonomische kunststof greep. Smalle kop. Met instel-/meetschaal naar de sleutelkopBijzondere productvoordelen: Bijzonder korte bouwvorm bij groot werkbereik

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z981113
EAN 7314153010629
UBB 500659344864
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 9029 C
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.