text.skipToContent text.skipToNavigation

Verstelbare moersleutel 4026 max. 53 mm lengte 460 mm met instelschaal STAHLWILL


linkshandigDIN 3117/ISO 6787 (B-vorm)ASME B 107.100 bekafstand 22,5°C chroom-Vanadium, afwerking brons

Artikelnummer 7J550278
Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Lengte (mm) 460
Max. sleutelwijdte (mm) 53
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 22.5
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Lengte (mm) 460
Max. sleutelwijdte (mm) 53
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 22.5
Merk Stahlwille
Type Adjustable Wrench

Omschrijving

linkshandigDIN 3117/ISO 6787 (B-vorm)ASME B 107.100 bekafstand 22,5°C chroom-Vanadium, afwerking brons

Artikelnummers

Artikelnummer 7J550278
EAN 4018754299621
UBB 500696175172
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 40260118
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.