text.skipToContent text.skipToNavigation

Verstelbare moersleutel 4026 max. 44 mm lengte 384 mm met instelschaal STAHLWILL


linkshandigDIN 3117/ISO 6787 (B-vorm)ASME B 107.100 kaakafstand 22,5°C chroom-Vanadium, bronsafwerking

Artikelnummer 5C953889
Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Lengte (mm) 384
Max. sleutelwijdte (mm) 44
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 22.5
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Lengte (mm) 384
Max. sleutelwijdte (mm) 44
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 22.5
Merk Stahlwille
Type Adjustable Wrench

Omschrijving

linkshandigDIN 3117/ISO 6787 (B-vorm)ASME B 107.100 kaakafstand 22,5°C chroom-Vanadium, bronsafwerking

Artikelnummers

Artikelnummer 5C953889
EAN 4018754299614
UBB 500696174910
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 40260115
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.