text.skipToContent text.skipToNavigation

Verstelbare moersleutel 4026 max. 24 mm lengte 159 mm met instelschaal STAHLWILL


linkshandigDIN 3117/ISO 6787 (B-vorm)ASME B 107.100 kaakafstand 22,5°C chroom-Vanadium, afwerking brons

Artikelnummer 1O948555
Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Lengte (mm) 159
Max. sleutelwijdte (mm) 24
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 22.5
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Lengte (mm) 159
Max. sleutelwijdte (mm) 24
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 22.5
Merk Stahlwille
Goederencode 82041200
Type Adjustable Wrench

Omschrijving

linkshandigDIN 3117/ISO 6787 (B-vorm)ASME B 107.100 kaakafstand 22,5°C chroom-Vanadium, afwerking brons

Artikelnummers

Artikelnummer 1O948555
EAN 4018754299577
UBB 500696174183
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 40260106
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.