Verstelbare moersleutels
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
Sleutelgereedschappen
Verstelbare moersleutels
0K348807
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
Verstelbare moersleutel 4025 max. 53 mm lengte 460 mm met instelschaal STAHLWILL
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
rechtshandigDIN 3117/ISO 6787 (B-vorm)ASME B107.100 kaakafstand 22,5°C chroom Vanadium, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0K348807
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte
460
Max. sleutelwijdte (mm)
53
Getest volgens ISO 6787
Ja
Bekhoek (°)
22.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte
460
Max. sleutelwijdte (mm)
53
Getest volgens ISO 6787
Ja
Bekhoek (°)
22.5
Type
4025 18 VERSTELLBARER EINMAULSCHLUESSEL
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
rechtshandigDIN 3117/ISO 6787 (B-vorm)ASME B107.100 kaakafstand 22,5°C chroom Vanadium, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
0K348807
EAN
4018754299553
UBB
500696173763
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
40250118