text.skipToContent text.skipToNavigation

Verstelbare moersleutel 4025 max. 39 mm lengte 309 mm met instelschaal STAHLWILL


rechtshandigDIN 3117/ISO 6787 (B-vorm)ASME B107.100 kaakafstand 22,5°CVanadium, verchroomd

Artikelnummer 7H801143
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 309
Max. sleutelwijdte (mm) 39
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 22.5
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 309
Max. sleutelwijdte (mm) 39
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 22.5
Merk Stahlwille
Type Adjustable Wrench

Omschrijving

rechtshandigDIN 3117/ISO 6787 (B-vorm)ASME B107.100 kaakafstand 22,5°CVanadium, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer 7H801143
EAN 4018754299539
UBB 500696173359
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 40250112
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.