Recently purchased items
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
0H941200
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
Verstelbare moersleutel 4025 max. 34 mm lengte 257 mm met instelschaal STAHLWILL
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
rechtshandigDIN 3117/ISO 6787 (B-vorm)ASME B107.100 kaakafstand 22,5°CVanadium, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0H941200
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
257
Max. sleutelwijdte (mm)
34
Getest volgens ISO 6787
Ja
Bekhoek (°)
22.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
257
Max. sleutelwijdte (mm)
34
Getest volgens ISO 6787
Ja
Bekhoek (°)
22.5
Merk
Stahlwille
Type
Adjustable Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
rechtshandigDIN 3117/ISO 6787 (B-vorm)ASME B107.100 kaakafstand 22,5°CVanadium, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
0H941200
EAN
4018754299522
UBB
500696173193
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
40250110