Verstelbare moersleutels
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
1H038550
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
Verstelbare moersleutel 279-18 max. 53 mm lengte 458 mm met instelschaal HAZET
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1H038550
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Lengte (mm)
458
Max. sleutelwijdte (mm)
53
Bekhoek (°)
15
Merk
Hazet
Goederencode
82041200
Type
279-18
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Lengte (mm)
458
Max. sleutelwijdte (mm)
53
Bekhoek (°)
15
Merk
Hazet
Goederencode
82041200
Type
279-18
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1H038550
EAN
4000896018079
UBB
500581076782
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
4000822502