text.skipToContent text.skipToNavigation

Verstekschaar lengte 215 mm klinglengte 56 mm KNIPEX


Verstekschaar Voor pletvrij knippen van kunststof, rubber en zacht hout, ook voor lintkabel. Verwisselbare snijvoet met pasvierkant voor 45°-snedes en markeringen voor 60°-, 75°- en 90°-snedes. Met openingsveer en vergrendeling. - Meslengte: 56 mm

Artikelnummer K1152.530.215
Uitvoering Overig
Lemmetlengte (mm) 56
Snijvlak Blank
Met draadafsnijder Nee
Lengte (mm) 215
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Lemmetlengte (mm) 56
Snijvlak Blank
Met draadafsnijder Nee
Lengte (mm) 215
Richting Beide zijden
Materiaal greep Kunststof
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 439
HS- en goederencode 82033000
Type Mitre Shears

Omschrijving

Verstekschaar Voor pletvrij knippen van kunststof, rubber en zacht hout, ook voor lintkabel. Verwisselbare snijvoet met pasvierkant voor 45°-snedes en markeringen voor 60°-, 75°- en 90°-snedes. Met openingsveer en vergrendeling. - Meslengte: 56 mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1152.530.215
EAN 4003773046028
UBB 500500232128
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 94 35 215
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.